Maxeta - Utvendig hjørne MC100x50, RAL - YH100x50-HV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682030544
Elnummer
1299412
Leverandørens varenummer
YH100x50-HV
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
50 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
Ja
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
Ja
Utvendig hjørne for MAXCOMBI 100x50
Standard farge: hvit RAL9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit RAL9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.