Maxeta - Varmebest. Spiralslange Ø 12Mm - 25002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 12 mm
Materiale - Plast
Lakk toleranse - 10...40 mm
Materialkvalitet - Polyetylen, flammehemmende
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780250023
Elnummer
1299659
Leverandørens varenummer
25002
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
12 mm
Materiale:
Plast
Lakk toleranse:
10...40 mm
Materialkvalitet:
Polyetylen, flammehemmende
Gjennomsiktig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-15...85 °C
Hals:
Tilsvarer UL94 V2
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
1,5 mm
Spolebredde:
10 mm


