Maxeta - Veggflens Logix 130x50, RAL9010, Polarhvit - VF130X50-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 50 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682025281
Elnummer
1264177
Leverandørens varenummer
VF130X50-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
130 mm
Dybde:
50 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Logix 130x50 veggflens, Polarhvit. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme formdelene.


