Maxeta - Viadis 120x40 Polarhvit, krage - 16447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Innbyggingskanalens bredde - 120 mm 
- Dybde innbygningskanalen - 40 mm 
- Modell / utførelse - Overdelsmaskering 
- Form - Symmetrisk 
- Farge - Hvit 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
3271780164474
Elnummer
1298588
Leverandørens varenummer
16447
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Innbyggingskanalens bredde:
120 mm
Dybde innbygningskanalen:
40 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet


