Maxeta - Viadis 120x60 PH, innvendig hjørne - 16501

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 120x60 PH, innvendig hjørne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 120 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 85...95 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780165013

Elnummer

1298604

Leverandørens varenummer

16501

Typebeskrivelse

Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Høyde:

60 mm

Bredde:

120 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

85...95 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010