Maxeta - Viadis 150x40 Polarhvit, kanal/lokk - 16460

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 150x40 Polarhvit, kanal/lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780164603

Elnummer

1298578

Leverandørens varenummer

16460

Typebeskrivelse

Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Høyde:

40 mm

Bredde:

150 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

3850 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

3

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

15...60 °C

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010