Maxeta - Viadis 16x16 Polarhvit, endestykke - 16204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780162043
Elnummer
1298414
Leverandørens varenummer
16204
Typebeskrivelse
Mini og føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei


