Maxeta - Viadis 16x16 Polarhvit, Kanal/Lokk - 16200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780162005
Elnummer
1298410
Leverandørens varenummer
16200
Typebeskrivelse
Mini og føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
135 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei


