Maxeta - Viadis 25x25 Polarhvit, flatvinkel - 16263

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 25x25 Polarhvit, flatvinkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 25 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780162630

Elnummer

1298443

Leverandørens varenummer

16263

Typebeskrivelse

Mini og føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Høyde:

25 mm

Bredde:

25 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010