Maxeta - Viadis 32x16 PH, skjøt til lokk - 16245

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 32x16 PH, skjøt til lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 32 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 16 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780162456

Elnummer

1298435

Leverandørens varenummer

16245

Typebeskrivelse

Mini og føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Innbyggingskanalens bredde:

32 mm

Dybde innbygningskanalen:

16 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010