Maxeta - Viadis 60x60 PH, skjøt til lokk - 16405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 60 mm
Dybde innbygningskanalen - 60 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780164054
Elnummer
1298535
Leverandørens varenummer
16405
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Innbyggingskanalens bredde:
60 mm
Dybde innbygningskanalen:
60 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet


