Maxeta - Viadis 60x60 Polarhvit, T - stykke - 16406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780164061
Elnummer
1298536
Leverandørens varenummer
16406
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei