Maxeta - Viadis 90x40 Polarhvit, endestykke - 16424

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 90x40 Polarhvit, endestykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 90 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780164245

Elnummer

1298544

Leverandørens varenummer

16424

Typebeskrivelse

Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Høyde:

40 mm

Bredde:

90 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Som kan skrus på

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010