MCT Brattberg - MCT AddBlock 20/4-8 - 1292550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Maks antall kabler - 1
Kabeldiameter - 4...8 mm
Antall lag - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7330108010773
Elnummer
1292550
Leverandørens varenummer
1292550
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale:
Plast
Maks antall kabler:
1
Kabeldiameter:
4...8 mm
Antall lag:
1
MCT pakkbit produsert i syntetisk, halogenfri og flammehemmende Lycron polymer (basert på EPDM-gummi) spesielt utviklet for å motstå brann, gass, eksplosjoner, kjemikalier, temperatursvingninger, alder, vibrasjon og skadedyr. Lycronen har en levetid på minimum 40 år (avhengig av bruken). Hver AddBlock-enhet består av to halvdeler som sammen skaper en firkantet 60 mm lang tetningsinnsats. Pakkbitene er sprøytestøpt for optimal presisjon og leveres i seks standardstørrelser målt etter utvendig bredde – 15, 20, 30, 40, 60 og 90 mm. Systemet kan benyttes til både kabelgjennomføringer og rørgjennomføringer. Det er elleve forskjellige størrelser på AddBlock. Ved å rive av de vingelignende innsatsene, som har ulik tykkelse, og sette dem inn i hovedblokken, er det mulig å dekke 66 forskjellige kabeldimensjoner og rørdimensjoner mellom 3,5 - 69,5 mm. Innleggene er utstyrt med en lokaliseringsrygg som passer nøyaktig i furer i hovedblokken. Disse stopper blokkeringen fra å "teleskopere". Dimensjonsbetegnelsen er støpt inn i blokken og innleggene. Det er viktig at innsatsblokkene / pakkbitene har riktig størrelse i forhold til kabelen for å sikre en riktig tetning. Mål kabeldiameterene nøye og velg pakkbit i henhold til tabell i datablad. Pakkbitstørrelsen refererer til bredde og hulldiameter. Dermed blir en blokk med en bredde på 20 mm og en hulldiameter på 4–8 mm referert til som 20/4–8. AddBlock er også tilgjengelig som Ex og EMC. Alle AddBlocks leveres som par bestående av to like halvdeler som sammen dekker nøyaktig rundt omkretsen på en kabel eller et rør.