MCT Brattberg - MCT STG-1 sluttetning rustfr. - 1292510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330108009944
Elnummer
1292510
Leverandørens varenummer
1292510
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale:
Plast
Maks antall kabler:
0
Kabeldiameter:
0...0 mm
Antall lag:
1
MCT STG-1 sluttetning installeres mellom kompressjonaplaten og toppen av rammen for å sluttføre tettingen. Produseres i lycron med montasjedetaljer og forsterking i galvanisert eller rustfritt stål.