MeanWell - LED Driver 12V 120W IP67 - 6604362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810007022
Elnummer
6604362
Leverandørens varenummer
6604362
Typebeskrivelse
6604362
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Utgangseffekt:
0...120 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
·IP67
·Metall kapsling
·7 års garanti
·Mål LxBxH: 220 x 68 x 38,8 mm


