MeanWell - LED driver 12V 240W IP67 - 6604373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810007701
Elnummer
6604373
Leverandørens varenummer
6604373
Typebeskrivelse
6604373
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Lengde:
245 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
39 mm
Diameter:
68 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·192W
·IP67
·30cm gummikabel på primær og sekundærsiden
·Vandalsikker metall kapsling
·Typisk levetid over 62 000 timer
·7 års garanti
·Mål LxBxH: 244,2 x 68 x 38,8 mm


