Utgått

Meanwell - Strømforsyning 24VDC/10A - SDR-240-24

KopierKopier
Meanwell - Strømforsyning 24VDC/10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...28 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626592922

Elnummer

6613198

Leverandørens varenummer

SDR-240-24

Typebeskrivelse

6613198

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...28 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

88...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

124...370 V

Utgangseffekt:

240 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

88...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsbredde:

63 mm

Innbyggingshøyde:

125 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

63 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

113 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Marinegodkjent strømforsyning for DIN-skinne. Inngangsspenning 88-264VAC / 124-370 VDC, utgangsspenning 24-28 VDC. Effekt 240W. Virkningsgrad 94 %. Mål i mm: 63x125x114 (BxHxD).