MECO - Kondensator, 16UF, 250V - 35 321 86
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapasitet - 16 µF
Merkespenning - 220...250 V
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 30 mm
Lengde - 93 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881005466
Elnummer
3532186
Leverandørens varenummer
35 321 86
Typebeskrivelse
3532186
Kapasitet:
16 µF
Merkespenning:
220...250 V
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
30 mm
Lengde:
93 mm
Kapasistet 2:
16 µF
Med terminalklemme:
Ja
Bredde:
20 mm
Dybde:
93 mm
Kondensator.


