MECO - Kondensator, 45UF, 400V - 35 321 91
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapasitet - 45 µF
Merkespenning - 380...400 V
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 45 mm
Lengde - 128 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881005510
Elnummer
3532191
Leverandørens varenummer
35 321 91
Typebeskrivelse
3532191
Kapasitet:
45 µF
Merkespenning:
380...400 V
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
128 mm
Kapasistet 2:
45 µF
Med terminalklemme:
Ja
Bredde:
25 mm
Dybde:
128 mm
Kondensator.


