Utgått

MECO - Kondensator, 60UF, 400V - 35 321 92

KopierKopier
MECO - Kondensator, 60UF, 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapasitet - 60 µF

  • Merkespenning fra/til - 380...400 V

  • Modell / utførelse - Andre

  • Diameter - 45 mm

  • Lengde - 128 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881005527

Elnummer

3532192

Leverandørens varenummer

35 321 92

Typebeskrivelse

3532192

Kapasitet:

60 µF

Merkespenning fra/til:

380...400 V

Modell / utførelse:

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

128 mm

Kapasistet 2:

60 µF

Med terminalklemme:

Ja

Bredde:

25 mm

Dybde:

128 mm

Kondensator.