Utgått

MECO - KONDENSATOR, 8UF, 250V - 35 321 83

KopierKopier
MECO - KONDENSATOR, 8UF, 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapasitet - 8 µF

  • Merkespenning fra/til - 220...250 V

  • Modell / utførelse - Andre

  • Diameter - 30 mm

  • Lengde - 69 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881005435

Elnummer

3532183

Leverandørens varenummer

35 321 83

Typebeskrivelse

3532183

Kapasitet:

8 µF

Merkespenning fra/til:

220...250 V

Modell / utførelse:

Andre

Diameter:

30 mm

Lengde:

69 mm

Kapasistet 2:

8 µF

Med terminalklemme:

Ja

Bredde:

15 mm

Dybde:

69 mm

Kondensator.