Mediclinics - DualFlow Plus M14ACS, automatisk to-hånds tørker i stålfarget plast - M14ACS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Sølv
Tilkoblingseffekt varmeelement - 0...400 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DualFlowPlus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8435265845097
Elnummer
5833854
Leverandørens varenummer
M14ACS
Typebeskrivelse
5833854
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Sølv
Tilkoblingseffekt varmeelement:
0...400 W
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
420...1100 W
Lydnivå (i drift):
72 dB
Luftgjennomstrømning:
410 m³/h
Isoleringsklasse:
I
Med duftdispenser:
Ja
Høyde:
656 mm
Bredde:
320 mm
Dybde:
228 mm
Vekt:
8,3 kg
Vandalbeskyttelse:
nei
Med plug-in-tilkobling:
nei