Mediclinics - MachFlow M09AC, vandalsikker automatisk håndtørker i krom stål - M09AC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Krom
Tilkoblingseffekt varmeelement - 0...400 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Spenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8435265830536
Elnummer
5833871
Leverandørens varenummer
M09AC
Typebeskrivelse
5833871
Farge:
Krom
Tilkoblingseffekt varmeelement:
0...400 W
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
420...1100 W
Lydnivå (i drift):
74 dB
Luftgjennomstrømning:
192 m³/h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
330 mm
Bredde:
213 mm
Dybde:
170 mm
Vekt:
5,1 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei