Mediclinics - MachFlow M09ACS, vandalsikker automatisk håndtørker i børstet stål - M09ACS

KopierKopier
Mediclinics - MachFlow M09ACS, vandalsikker automatisk håndtørker i børstet stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Tilkoblingseffekt varmeelement - 0...400 W

  • Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

  • Spenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8435265830543

Elnummer

5833872

Leverandørens varenummer

M09ACS

Typebeskrivelse

Håndtørkere

Farge:

Andre

Tilkoblingseffekt varmeelement:

0...400 W

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Spenningsområde:

230...230 V

Frekvens:

50/60 Hz

Tilkoblingseffekt Vifte:

420...1100 W

Lydnivå (i drift):

74 dB

Luftgjennomstrømning:

192 m³/h

Isoleringsklasse:

I

Med duftdispenser:

nei

Høyde:

330 mm

Bredde:

213 mm

Dybde:

170 mm

Vekt:

5,1 kg

Vandalbeskyttelse:

Ja

Med plug-in-tilkobling:

nei

Vandalsikker, stål børstet rustfri, 230Vac - 50Hz, 1150W (900W varme), IP23, kl. I, automatisk m/fotocelle