Mediclinics - MediFlow M02A, vandalsikker automatisk håndtørker i hvit lakk stål - M02A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement - 0...2500 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Spenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8435265802564
Elnummer
5833865
Leverandørens varenummer
M02A
Typebeskrivelse
Håndtørkere
Farge:
Hvit
Tilkoblingseffekt varmeelement:
0...2500 W
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Spenningsområde:
230...230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
250...250 W
Lydnivå (i drift):
65 dB
Luftgjennomstrømning:
450 m³/h
Isoleringsklasse:
II
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
325 mm
Bredde:
272 mm
Dybde:
164 mm
Vekt:
4,25 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei