Mediclinics - SaniFlow Hair SC0088H, vandalsikker hårtørker i hvit lakk stål - SC0088H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - nei
Myntteller - Nei
Ytelse - 2250 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8435265806531
Elnummer
5833888
Leverandørens varenummer
SC0088H
Typebeskrivelse
Hårtørker
Med monteringsskinne:
nei
Myntteller:
Nei
Ytelse:
2250 W
Styring:
Tidsbryter
Grunnfarge:
Hvit
Kapslingsmateriale:
Metall
Spenningsområde:
230...230 V
Bredde:
282 mm
Høyde:
255 mm
Dybde:
244 mm
Vandalsikker, stål hvit lakk, 230Vac - 50Hz, 2250W (2000W varme), IP21, kl. I, m/startbryter og timer. Dreibart munnstykke