Mediclinics - SaniFlow Hair SC1088HT, vandalsikker hårtørker i hvit lakk stål m/slange - SC1088HT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - nei
Myntteller - Nei
Ytelse - 2250 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8435265806623
Elnummer
5833889
Leverandørens varenummer
SC1088HT
Typebeskrivelse
5833889
Med monteringsskinne:
nei
Myntteller:
Nei
Ytelse:
2250 W
Styring:
Tidsbryter
Grunnfarge:
Hvit
Kapslingsmateriale:
Metall
Spenningsområde:
230...230 V
Bredde:
225 mm
Høyde:
245 mm
Dybde:
210 mm
Vandalsikker, stål hvit lakk, 230Vac - 50 - 60Hz, 1250W (1000W varme), IP21, kl. I, m/startbryter og timer