Mediclinics - SC0020CS, hårføner i sort/sølv plast m/veggbrakett - SC0020CS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsskinne - nei
Myntteller - Nei
Ytelse - 1240 W
Styring - Tidsbryter
Grunnfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435265812617
Elnummer
5833895
Leverandørens varenummer
SC0020CS
Typebeskrivelse
5833895
Med monteringsskinne:
nei
Myntteller:
Nei
Ytelse:
1240 W
Styring:
Tidsbryter
Grunnfarge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Plast
Spenningsområde:
230...230 V
Bredde:
95 mm
Høyde:
185 mm
Dybde:
100 mm
ABS plast sort/sølv, 230Vac - 50Hz, 1200W, IP21, kl. II, 2-trinn, grepsbryter. Fastmontert veggbrakett med spiralkabel til føner