Utgått

Megaman - Deksel gull INCANDA Mignon E14 - LB3003/GD

KopierKopier
Megaman - Deksel gull INCANDA Mignon E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 0...0 V

  • Lampeeffekt - 0...0 W

  • Lysstrøm - 0...0 lm

  • Lysutbytte lampe - 0 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4892657057812

Elnummer

3708193

Leverandørens varenummer

LB3003/GD

Typebeskrivelse

3708193

Merkespenning:

0...0 V

Lampeeffekt:

0...0 W

Lysstrøm:

0...0 lm

Lysutbytte lampe:

0 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

0...0 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

25 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

0 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·Gullfarget metalldeksel
·LED dimbar mignon Incanda pære - LC0803,5dCT
·E14 sokkel