Utgått

Megaman - LED 3W/828 G9 sokkel 180lm DIMBAR LU0303d - LU0303d

KopierKopier
Megaman - LED 3W/828 G9 sokkel 180lm DIMBAR LU0303d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Lysstrøm - 180...180 lm

  • Lysutbytte lampe - 60 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4892657038293

Elnummer

3708135

Leverandørens varenummer

LU0303d

Typebeskrivelse

3708135

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3...3 W

Lysstrøm:

180...180 lm

Lysutbytte lampe:

60 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

180 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

22 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

3W dimbar LED G9 lyskilde. Smart serie. Lyseffekt 180 lumen - tilsvarer 18W halogen. Varmhvit fargetemperatur 2800K. Ra indeks 80. Levetid 25 000 timer - 90% restlys.