Utgått

Megaman - LED Classic A60 B22 827 7,8W 810 360° - 3700472

KopierKopier
Megaman - LED Classic A60 B22 827 7,8W 810 360°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 7,8...7,8 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 103,846 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657102345

Elnummer

3700472

Leverandørens varenummer

3700472

Typebeskrivelse

3700472

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

7,8...7,8 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

103,846 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

•7,8W LED Classic lyskilde
•A60
•B22 sokkel
•Lyseffekt 810 lumen
•Levetid 15 000 timer / L70
•Varm behagelig fargetemperatur 2700K
•Størrelse 60x104mm
•Erstatter 60W glødepære
•Ikke dimbar
•Energiklasse A+

NB! Merk at denne lyskilden har 360° lysspredning og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!