Megaman - LED Classic A60 E27 828 4,6W 470lm 360° - 3700373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,6...4,6 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 102,174 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657100358
Elnummer
3700373
Leverandørens varenummer
3700373
Typebeskrivelse
3700373
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,6...4,6 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
102,174 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lyseffekt 470 lumen
E27 sokkel
RA > 80
Levetid 15 000 timer / L70
Varmhvit fargetemperatur 2700K
Størrelse 60x104mm
Erstatter 40W glødepære
Ikke dimbar
Energiklasse A++
Merk at denne lyskilder har 360° lysspredning, og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!


