Megaman - LED CLASSIC INCANDA E27 6W 2800K 470lm DIM LG4106dCS - LG4106dCS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 78,333 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Megaman Smart serie
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4892657043211
Elnummer
3708173
Leverandørens varenummer
LG4106dCS
Typebeskrivelse
3708173
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
78,333 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
130 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Dimmes med forkant/fasesnitt dimmer.
Gir varmt og behagelig lys 2800K og rundtstrålende lys 330 grader lysspredning.
25 000 timer levetid/L90. Ekstremt lette i vekt og dimbare 10-100%.