Megaman - LED Globe 125 FLM E27 822 3W - 3708388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 210...210 lm
Lysutbytte lampe - 70 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657078602
Elnummer
3708388
Leverandørens varenummer
3708388
Typebeskrivelse
3708388
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
210...210 lm
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
70 mm
Lengde:
122 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
G125
E27 gullfarget sokkel
Rundtstrålende 360°
Lyseffekt 210 lumen
Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
Ra indeks 80
Levetid 15 000 timer / L70
Størrelse 125x173mm
Energiklasse A+
Erstatter Deco Globe glødepære 25W
Compact DIM
Compact DIM = noe begrenset dimmekapasitet, dimmer fra 100 - 20%