Utgått

Megaman - LED GU10 6W/827 400lm 35gr DimToWarm - LR5006wDG-WFL

KopierKopier
Megaman - LED GU10 6W/827 400lm 35gr DimToWarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Spenningstype - AC

  • Lysstyrke - 480 cd

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4892657052381

Elnummer

3708342

Leverandørens varenummer

LR5006wDG-WFL

Typebeskrivelse

3708342

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

480 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge:

Hvit

Diameter:

50 mm

Lengde:

57 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

·6W Dim to Warm LED spot lyskilde
·GU10 sokkel
·Lysspredning 36 gr
·Lyseffekt 400 lumen / 500 cd
·Varm og behagelig fargetemperatur 2800K - 1800K
·Ra 82
·Levetid 25 000 timer / L90
·Størrelse 50x57
·Erstatter 32W halogen
Med vanlig dimmer kan LED pæren dimmes fra 2800K til 1800K!