Megaman - LED GU10 828 3,5W 35° 280lm - 3708379

KopierKopier
Megaman - LED GU10 828 3,5W 35° 280lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,1...3,1 W

  • Lysstrøm - 270...270 lm

  • Lysutbytte lampe - 84,848 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4892657080254

Elnummer

3708379

Leverandørens varenummer

3708379

Typebeskrivelse

3708379

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,1...3,1 W

Lysstrøm:

270...270 lm

Lysutbytte lampe:

84,848 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

50 mm

Lengde:

57 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

3,1W LED i glassutførelse.
GU10 sokkel.
Spredningsgrad 35°.
Lyseffekt 270 lumen.
Varmhvit fargetemperatur 2700K.
Levetid 15 000 timer / L70.
Erstatter 20W halogenpære.
Ikke dimbar.

Estetisk svært lik tradisjonelle halogenpærer!