Megaman - LED GU10 828 5,5W 24+35° 430l LR211052/dm/db-HRv00-2B+024D/ - 3700344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 430...430 lm
Lysutbytte lampe - 107,5 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657097535
Elnummer
3700344
Leverandørens varenummer
3700344
Typebeskrivelse
3700344
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
430...430 lm
Lysutbytte lampe:
107,5 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
57 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
·Lyseffekt 430 lumen
·Spredningsgrad både 24° og 35° i samme lyskilde!
·GU10 sokkel
·RA > 80
·Levetid 25 000 timer / L90
·Varmhvit fargetemperatur 2800K
·Størrelse 50x57mm
·Erstatter 50W halogen (230V)
Denne lyskilden har to ulike spredningsgrader!
Ved å trykke inn fronten velges 24o eller 35o