Megaman - LED GU10 glass 828 5,5W 35° 3 - 3708389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 380...380 lm
Lysutbytte lampe - 69,091 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657081114
Elnummer
3708389
Leverandørens varenummer
3708389
Typebeskrivelse
3708389
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
380...380 lm
Lysutbytte lampe:
69,091 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
57 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
GU10 sokkel
Spredningsgrad 35°
Lyseffekt 380 lumen
Varmhvit fargetemperatur 2700K
Levetid 15 000 timer / L70
Erstatter 20W halogenpære
Compact DIM
Estetisk svært lik tradisjonelle halogenpærer!
Compact DIM = noe begrenset dimmekapasitet, dimmer fra 100 - 20%