Megaman - LED illum E14 827 470lm DTW DimToWarm - 3708408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 85,455 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Megaman Smart serie
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4892657088205
Elnummer
3708408
Leverandørens varenummer
3708408
Typebeskrivelse
3708408
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
85,455 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
1800...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
84 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
E14 sokkel
Rundtstrålende 330°
Lyseffekt 470 lumen
Fargetemperaturen blir varmere ved dimming 2700K - 1800K
Ra 80
Levetid 25 000 timer / L90
Størrelse 45x84mm
Erstatter 40W illum glødepære
Eenrgiklasse A+
NB! Denne lyskilden kan dimmes med både forkant- og bakkant dimmer: U-dim = Universaldimming! LED pæren endrer fargetemperatur fra 2700K til 1800K ved dimming.