Utgått

Megaman - LED Krone E27 827 470lm DTW DimToWarm - 3708407

KopierKopier
Megaman - LED Krone E27 827 470lm DTW DimToWarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 85,455 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4892657087567

Elnummer

3708407

Leverandørens varenummer

3708407

Typebeskrivelse

3708407

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

85,455 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

77 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

5,5W Dim to Warm LED krone lyskilde
E27 sokkel
Rundtstrålende 330°
Lyseffekt 470 lumen
Fargetemperaturen blir varmere ved dimming 2700K - 1800K
Ra 80
Levetid 25 000 timer / L90
Størrelse 45x77mm
Erstatter 40W krone glødepære
Energiklasse A+
NB! Denne lyskilden kan dimmes med både forkant- og bakkant dimmer: U-dim = Universaldimming! LED pæren endrer fargetemperatur fra 2700K til 1800K ved dimming.