Megaman - LED Krone E27 828 3W 250lm 360° - 3700379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 83,333 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657093391
Elnummer
3700379
Leverandørens varenummer
3700379
Typebeskrivelse
3700379
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
83,333 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
79 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
360° rundtstrålende lysspredning
Lyseffekt 250 lumen
E27 sokkel
Levetid 15.000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2700K
Størrelse 45x79mm
Erstatter 25W glødepære
Ikke dimbar
Energiklasse A++
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten sokkel!