Megaman - LED Krone E27 828 4,5W 470lm 360° - 3700376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 104,444 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657099447
Elnummer
3700376
Leverandørens varenummer
3700376
Typebeskrivelse
3700376
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
104,444 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
79 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
360° rundtstrålende lysspredning
Lyseffekt 470 lumen
E27 sokkel
Levetid 15.000 timer / L70
Varm behagelig fargetemperatur 2700K
Størrelse 45x79mm
Effektfaktor >0,4
Erstatter 40W glødepære
Ikke dimbar
Energiklasse A++
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten sokkel!


