Utgått

Megaman - LED lyskilde GX53 828 7W 520l Step DIM innebygget - 3708390

KopierKopier
Megaman - LED lyskilde GX53 828 7W 520l Step DIM innebygget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 520...520 lm

  • Lysutbytte lampe - 74,286 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657069013

Elnummer

3708390

Leverandørens varenummer

3708390

Typebeskrivelse

3708390

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

520...520 lm

Lysutbytte lampe:

74,286 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GX53

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

32 mm

Lengde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

7W dimbar LED lyskilde med Step DIM funksjon
GX53 sokkel
Lyseffekt 570 lumen
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Levetid 25 000 timer / L90
Ra 80
Størrelse 75x32mm
A+
Step DIM = innebygget dimmer i pæren! Dimmer fra 100% - 60% - 20% ved å trykke lysbryteren av/på