Megaman - LR0920d-25M25D PAR38 E27 2800K - LR0920d-25M25D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 20...20 W
Lysstrøm - 1200...1200 lm
Lysutbytte lampe - 60 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Megaman Professional serie
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4892657030648
Elnummer
3708117
Leverandørens varenummer
LR0920d-25M25D
Typebeskrivelse
3708117
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
20...20 W
Lysstrøm:
1200...1200 lm
Lysutbytte lampe:
60 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
6800 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
0 mm
Lengde:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR38
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


