Melbye - Øyebolt M20X200 med åpent vridd øye - 2881107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 20
Total lengde - 320 mm
Skaftengde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032474
Elnummer
2881107
Leverandørens varenummer
2881107
Typebeskrivelse
2881107
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
20
Total lengde:
320 mm
Skaftengde:
200 mm
Skaftdiameter:
20 mm
Øyebolt i varmforsinket stål medM20 gjenger. Leveres med mutter og firkantskive. Åpent øye.


