Melbye - 12F SM G657A1 Mikrokabel UT - QXAE 12X9/125 G657A1

Melbye
KopierKopier
Melbye - 12F SM G657A1 Mikrokabel UT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Sentral ledningsbunt

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701095875

Elnummer

1082849

Leverandørens varenummer

QXAE 12X9/125 G657A1

Typebeskrivelse

1082849

Antall fibre:

12

Rørtype:

Sentral ledningsbunt

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

UV-bestandig:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

3,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

80 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

Ja

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør. Kabelen er hovedsakelig laget for å bli blåst i fiberrør.

Fibrene ligger i gelfylt unitube. Kabelen har en lavfriksjons sort ytterkappe av HDPE, og leveres med
2-12 fiber.

Egenskaper:
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:
Aksessnettet