Melbye - 144F Inne/utendørs kabel 13,8 - 1082894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 144
Fibertype - Singelmode 9/125
Antall fibre per rør - 12
Farge på ytre kappe - Grønn
Langsgående vanntetthet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701339214
Elnummer
1082894
Leverandørens varenummer
1082894
Typebeskrivelse
1082894
Antall fibre:
144
Fibertype:
Singelmode 9/125
Antall fibre per rør:
12
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Kabel geometri:
Rund
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
UV-bestandig:
Ja
Bredde på leder ca.:
13,8 mm
Høyde på leder ca.:
13,8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
13,8 mm
Vekt:
175 kg/km
Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år.
Bruksområde:
Tunneler
Kundetilknyttning
Innføring i bygg