Melbye - 24F Sjøkabel SM 4kN UT G657A1 - 1082861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 24
Rørtype - Sentral ledningsbunt
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701146379
Elnummer
1082861
Leverandørens varenummer
1082861
Typebeskrivelse
1082861
Antall fibre:
24
Rørtype:
Sentral ledningsbunt
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
24
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Armering:
Tråd
Armeringens materiale:
Stål
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
nei
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Kabelbredde ca.:
11 mm
Kabelhøyde ca.:
11 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
11 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
214 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei
Vekt:
199 kg/km
Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har to svarte halogenfri ytterkapper av henholdsvis HDPE og MDPE. Konstruksjonen med ståltrådarmering, dobbel ytterkappe, FRP strekkelement og aramidgarn gir kabelen svært høy strekkstyrke og trykkbelastning. Kabelen er beskyttet mot vanninntrenging med gelfylte tuber, svelletape, vannblokkerende glassgarn og dobbel ytterkappe.
Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal bruk er mer enn 30 år.
Bruksområde:
Innsjøer
Fjorder