Melbye - 2F Mikrokabel 2,0mm G657A2 9/ - 1082982

Melbye
KopierKopier
Melbye - 2F Mikrokabel 2,0mm G657A2 9/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Sentral ledningsbunt

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701310916

Elnummer

1082982

Leverandørens varenummer

1082982

Typebeskrivelse

1082982

Antall fibre:

2

Rørtype:

Sentral ledningsbunt

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyamid

Antall fibre per rør:

2

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Fca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Kabelbredde ca.:

2 mm

Kabelhøyde ca.:

2 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

40 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

Ja

Fiberoptisk kabel for installasjon i fiberrør, med indre diameter på 3,5-4,0mm.

Kabelen har en lavfriksjons, orange ytterkappe av Polyamid (PA), og leveres med
2 fiber.

Egenskaper:
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Bruksområde:
Aksessnettet